« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 7525V - Embouts etames 62x 25
Embout de cablage en cuivre etame 6mm2 - longueur 25mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 7525V
Référence Sonepar : 00171848053
EAN : 4012078480536
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 6mm² - longueur 25mm