• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Klauke - 7612V - Embouts etames 102x 12

  • Embout de cablage en cuivre etame 10mm2 - longueur 12mm
    • Fabricant : Klauke
    • Réf. fabricant : 7612V
    • Référence Sonepar : 00171835063
    • EAN : 4012078350631
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embout de câblage en cuivre étamé 10mm² - longueur 12mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver