« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 7625 - Embouts argentes 102x25
Embout de cablage en cuivre argente 10mm2 - longueur 25mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 7625
Référence Sonepar : 00171848058
EAN : 4012078480581
Description
Embout de câblage en cuivre argenté 10mm² - longueur 25mm