« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 7720V - Embouts etames 162x 20
Embout de cablage en cuivre etame 16mm2 - longueur 20mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 7720V
Référence Sonepar : 00171823007
EAN : 4012078250078
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 16mm² - longueur 20mm