« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 7725V - Embouts etames 162x 25
Embout de cablage en cuivre etame 16mm2 - longueur 25mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 7725V
Référence Sonepar : 00171848108
EAN : 4012078481083
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 16mm² - longueur 25mm