« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 7815V - Embouts etames 252x 15
Embout de cablage en cuivre etame 25mm2 - longueur 15mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 7815V
Référence Sonepar : 00171848111
EAN : 4012078481113
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 25mm² - longueur 15mm