« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 7820V - Embouts etames 252x 20
Embout de cablage en cuivre etame 25mm2 - longueur 20mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 7820V
Référence Sonepar : 00171848113
EAN : 4012078481137
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 25mm² - longueur 20mm