« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 7825 - Embouts argentes 252x25
Embout de cablage en cuivre argente 25mm2 - longueur 25mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 7825
Référence Sonepar : 00171848068
EAN : 4012078480680
Description
Embout de câblage en cuivre argenté 25mm² - longueur 25mm