« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 7832 - Embouts argentes 252x32
Embout de cablage en cuivre argente 25mm2 - longueur 32mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 7832
Référence Sonepar : 00171848070
EAN : 4012078480703
Description
Embout de câblage en cuivre argenté 25mm² - longueur 32mm