« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 7912V - Embouts etames 352x 12
Embout de cablage en cuivre etame 35mm2 - longueur 12mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 7912V
Référence Sonepar : 00171848117
EAN : 4012078481175
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 35mm² - longueur 12mm