« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 7915 - Embouts argentes 352x15
Embout de cablage en cuivre argente 35mm2 - longueur 15mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 7915
Référence Sonepar : 00171848072
EAN : 4012078480727
Description
Embout de câblage en cuivre argenté 35mm² - longueur 15mm