« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 7918V - Embouts etames 352x18
Embout de cablage en cuivre etame 35mm2 - longueur 18mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 7918V
Référence Sonepar : 00171848119
EAN : 4012078481199
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 35mm² - longueur 18mm