• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Klauke - 7932 - Embouts argentes 352x32

  • Embout de cablage en cuivre argente 35mm2 - longueur 32mm
    • Fabricant : Klauke
    • Réf. fabricant : 7932
    • Référence Sonepar : 00171848079
    • EAN : 4012078480796
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embout de câblage en cuivre argenté 35mm² - longueur 32mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver