• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Klauke - 79R - Manchon inox 0,5 - 1 mm²

  • Manchon tubulaire en inox 0,5 - 1 mm².
    • Fabricant : Klauke
    • Réf. fabricant : 79R
    • Référence Sonepar : 00171849625
    • EAN : 4012078496254
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Manchon de jonction tubulaire à butée centrale en inox de section 0,5 à 1 mm² pour le raccordement de câble haute température BT. Conditionné en sachet de 100 pièces

•Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT haute température. Température d'utilisation: 650°C. Butée centrale permettant le bon positionnement du câble.
Entrée chanfreinée pour faciliter l'insertion des câbles. Sertissage par poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique. Sections disponibles de 0,5 à 16 mm².

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver