« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 8018 - Embouts argentes 502x18
Embout de cablage en cuivre argente 50mm2 - longueur 18mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 8018
Référence Sonepar : 00171848080
EAN : 4012078480802
Description
Embout de câblage en cuivre argenté 50mm² - longueur 18mm