« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 8018V - Embouts etames 502x 18
Embout de cablage en cuivre etame 50mm2 - longueur 18mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 8018V
Référence Sonepar : 00171848125
EAN : 4012078481250
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 50mm² - longueur 18mm