« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 8022V - Embouts etames 502x 22
Embout de cablage en cuivre etame 50mm2 - longueur 22mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 8022V
Référence Sonepar : 00171848126
EAN : 4012078481267
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 50mm² - longueur 22mm