« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 80V6 - Cosses inox 1,5 a 2,5 mm2 M6
Cosses tubulaires droites en inox 1,5 a 2,5 mm2 - M6.
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 80V6
Référence Sonepar : 00171844950
EAN : 4012078449502
Description
Cosses tubulaires droites en inox 1,5 à 2,5 mm² - M6.