« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 8122V - Embouts etames 702x 22
Embout de cablage en cuivre etame 70mm2 - longueur 22mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 8122V
Référence Sonepar : 00171848131
EAN : 4012078481311
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 70mm² - longueur 22mm