« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 8125 - Embouts argentes 702x25
Embout de cablage en cuivre argente 70mm2 - longueur 25mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 8125
Référence Sonepar : 00171848086
EAN : 4012078480864
Description
Embout de câblage en cuivre argenté 70mm² - longueur 25mm