• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Klauke - 8125V - Embouts etames 702x 26

  • Embout de cablage en cuivre etame 70mm2 - longueur 25mm
    • Fabricant : Klauke
    • Réf. fabricant : 8125V
    • Référence Sonepar : 00171848132
    • EAN : 4012078481328
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embout de câblage en cuivre étamé 70mm² - longueur 25mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver