« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 8130V - Embouts etames 702x 30
Embout de cablage en cuivre etame 70mm2 - longueur 30mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 8130V
Référence Sonepar : 00171848133
EAN : 4012078481335
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 70mm² - longueur 30mm