« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 8230 - Embouts argentes 952x30
Embout de cablage en cuivre argente 95mm2 - longueur 30mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 8230
Référence Sonepar : 00171848090
EAN : 4012078480901
Description
Embout de câblage en cuivre argenté 95mm² - longueur 30mm