« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 8232V - Embouts etames 952x 32
Embout de cablage en cuivre etame 95mm2 - longueur 32mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 8232V
Référence Sonepar : 00171848137
EAN : 4012078481373
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 95mm² - longueur 32mm