• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Klauke - 82V8 - Cosses inox 10 mm² - M8

  • Cosses tubulaires droites en inox 10 mm² - M8.
    • Fabricant : Klauke
    • Réf. fabricant : 82V8
    • Référence Sonepar : 00171836879
    • EAN : 4012078368797
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cosse tubulaire droite en inox de section 10 mm² - bornage M8, pour le raccordement de câble BT haute température: 10mm². Conditionné en boite de 100 pièces.

•Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble BT haute température. Température d'utilisation: 650°C. Sans trou d'inspection. Fût chanfreiné pour faciliter l'insertion du câble.
Sertissage par poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique. Sections disponibles de 1,5 à 95mm². Conditionné en boite carton ou en boîte plastique pour présentoir (conditionnement réduit).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver