« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 8432V - Embouts etames 1502x 32
Embout de cablage en cuivre etame 150mm2 - longueur 32mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 8432V
Référence Sonepar : 00171848144
EAN : 4012078481441
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 150mm² - longueur 32mm