« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 8434V - Embouts etames 1502x 34
Embout de cablage en cuivre etame 150mm2 - longueur 34mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 8434V
Référence Sonepar : 00171848145
EAN : 4012078481458
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 150mm² - longueur 34mm