• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Klauke - 8438V - Embouts etames 1502 x 38

  • Embout de cablage en cuivre etame 150mm2 - longueur 38mm
    • Fabricant : Klauke
    • Réf. fabricant : 8438V
    • Référence Sonepar : 00171848146
    • EAN : 4012078481465
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embout de câblage en cuivre étamé 150mm² - longueur 38mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver