« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 8440V - Embouts etames 1502 x 40
Embout de cablage en cuivre etame 150mm2 - longueur 40mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 8440V
Référence Sonepar : 00171848147
EAN : 4012078481472
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 150mm² - longueur 40mm