« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 8532 - Embouts argentes 1852x32
Embout de cablage en cuivre argente 185mm2 - longueur 32mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 8532
Référence Sonepar : 00171801868
EAN : 4012078018685
Description
Embout de câblage en cuivre argenté 185mm² - longueur 32mm