« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 8532V - Embouts etames 1852 x 32
Embout de cablage en cuivre etame 185mm2 - longueur 32mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 8532V
Référence Sonepar : 00171801947
EAN : 4012078019477
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 185mm² - longueur 32mm