« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 8540 - Embouts argentes 1852x40
Embout de cablage en cuivre argente 185mm2 - longueur 40mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 8540
Référence Sonepar : 00171801869
EAN : 4012078018692
Description
Embout de câblage en cuivre argenté 185mm² - longueur 40mm