« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 8640V - Embouts etames 2402x 40mm
Embout de cablage en cuivre etame 240mm2 - longueur 40mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 8640V
Référence Sonepar : 00171843549
EAN : 4012078435499
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 240mm² - longueur 40mm