« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 9304E - Douille ronde fem. bleue d4
Fiche ronde femelle bleue diametre 4,0mm. Section: 1,5 a 2,5mm2
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 9304E
Référence Sonepar : 00171795868
EAN : 4012077958685
Description
Fiche ronde femelle bleue diamètre 4,0mm. Section: 1,5 à 2,5mm²