• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Klauke - BCNF1610 - Boite de 20 cosses 16210

  • Boite de 20 cosses tubulaires droites en cuivre 16 mm2 M10, selon NFC 20-130.
    • Fabricant : Klauke
    • Réf. fabricant : BCNF1610
    • Référence Sonepar : 00171795013
    • EAN : 4012077950139
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 16mm² - bornage M10, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 16mm²; classe 5 : 16mm². Conditionné en boite plastique de 20 pièces.

•Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.
Fût tulipé pour facliter l'insertion du câbleSertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50).Sections disponibles de 1,5 à 630 mm².
Existe en versions : plage étroite et coudéeConditionné en boite carton ou en boîte plastique pour présentoir (conditionnement réduit).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver