• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Klauke - CNF104 - Cosses tubulaires 1024

  • Cosses tubulaires droites en cuivre 10 mm2 M4, selon NFC 20-130.
    • Fabricant : Klauke
    • Réf. fabricant : CNF104
    • Référence Sonepar : 00171818304
    • EAN : 4012078109734
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 10mm² - bornage M4, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 10mm²; classe 5 : 10mm². Conditionné en boite de 100 pièces.

•Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.
Fût tulipé pour facliter l'insertion du câbleSertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50).Sections disponibles de 1,5 à 630 mm².
Existe en versions : plage étroite et coudéeConditionné en boite carton ou en boîte plastique pour présentoir (conditionnement réduit).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver