« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - CS60 - Automate de denudage 0,08 6
Automate de denudage de 0,08 a 6 mm2 - ag 32-10
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : CS60
Référence Sonepar : 00171876356
EAN : 4012078763561
Description
Automate de dénudage de fils 0,08 à 6 mm2 / AWG 32-10, diamètre maxi: 6mm, longueur de dénudage: 3 à 20mm, temps d'un cycle: 0,3seconde. Alimentation: 220v AV-50HZ