« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - D185 - Matrice serie 18 DIN185mm2
Matrice serie 18 pour connecteurs DIN section 185 mm2
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : D185
Référence Sonepar : 00171802867
EAN : 4012078028677
Description
Matrice "série 18 " pour connecteurs DIN section 185 mm²