« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - EBS6LGKS - Cisaille coupe fil acier D 6m
Cisaille electro-hydrauliques pour cables, boulons et fils en acier D 6 mm maxi
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : EBS6LGKS
Référence Sonepar : 00171887167
EAN : 4012078871679
Description
Cisaille coupe fil acier électro portative, avec 1 accu Li-Ion 18V/2Ah Bosch et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles et de fils en acier, de boulons d'un diamètre maximum de 6mm. Force 24 kN. Tête ouverte et rotative.