• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Klauke - KPS2K1 - Manchon caoutchouc T2K brun

  • Manchon caoutchouc taille 2K brun. Diametre: 4,0 a 8,0mm - long. 30mm
    • Fabricant : Klauke
    • Réf. fabricant : KPS2K1
    • Référence Sonepar : 00171797227
    • EAN : 4012077972278
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Manchon caoutchouc taille 2K brun. Diamètre: 4,0 à 8,0mm - long. 30mm

•Les Atouts de l'article:

Les manchons en caoutchouc permettent de réaliser à la fois le frettage, l'isolation des extrémités de câbles électriques et le repérage.
Ils permettent également de protéger les extrémités des câbles contre les salissures, la corrosion et le frottement. Ils peuvent aussi être utilisés comme protecteurs et donnent au câblage un aspect ergonomique.