• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Klauke - L50016MS - Cosses cuivre legeres 5002x16

  • Cosses tubulaires droites en cuivre 500 mm2 M16, serie L
    • Fabricant : Klauke
    • Réf. fabricant : L50016MS
    • Référence Sonepar : 00171795254
    • EAN : 4012078180665
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 500mm² - bornage M16, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 500mm²; classe 5 : 400mm². Conditionné en boite de 10 pièces.

•Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.
Fût chanfreiné pour facliter l'entrée du câble et non tulipé. Sertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Sections disponibles de 1,5 à 630 mm².
Existe en versions : plage standard équerre et droite. Conditionné en boite plastique pour présentoir ou en boite carton pour conditionnement plus important.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver