« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - LC100 - Automate de coupe
Automate de coupe pour fil souple de 0,08 a 10 mm2, fil rigide de 0,08 a 2,5 mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : LC100
Référence Sonepar : 00171796515
EAN : 4012077965157
Description
Automate de coupe pour fil souple de 0,08 à 10 mm2, fil rigide de 0,08 à 2,5 mm2, diamètre maxi: 8mm. Vitesse d'avancement: 0,5m/s. Alimentation: 220v AV-50HZ