« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - LS79680A - Colliers inox 302-4 7.9679mm
Colliers en inox 302-304, dimensions: 7,9 x 680 mm, D maxi de serrage 203 mm.
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : LS79680A
Référence Sonepar : 00171796295
EAN : 4012077962958
Description
Colliers en inox 302/304, dimensions: 7,9 x 680 mm, ø maxi de serrage 203 mm.