• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Klauke - MCF2.5 - Manchon a butee 2.52

  • Manchon tubulaire en cuivre 2,5 mm2, selon NFF 00-363
    • Fabricant : Klauke
    • Réf. fabricant : MCF2.5
    • Référence Sonepar : 00171818249
    • EAN : 4012078182492
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Manchons à butée en cuivre, étamés par électrolyse, conformes à la NFF 00-363, section 2,5 mm², pour raccordement de câble cuivre souple classe 5 et 6. Sertissage par retreint hexagonal préconisé avec matrices adaptées. Sachet de 100 pces

•Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 5 ou 6. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Butée centrale permettant le bon positionnement du câble.
Entrée chanfreinée pour facliter l'insertion du câble. Sertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Sections disponibles de 1,5 à 400 mm².
Conditionné en boite carton

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver