• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Klauke - MNF50 - Manchons à butée 50²

  • Manchon tubulaire en cuivre 50 mm², selon NFC 20-130
    • Fabricant : Klauke
    • Réf. fabricant : MNF50
    • Référence Sonepar : 00171818464
    • EAN : 4012078111676
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Manchon de jonction tubulaire à butée centrale en cuivre étamé par électrolyse de section 50 mm² pour le raccordement de câble cuivre BT (classe 2 : 50 mm²; classe 5 : 35 mm² ) de section égale. Conditionné en boite de 100 pièces

•Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Butée centrale permettant le bon positionnement du câble.
Entrée chanfreinée pour facliter l'insertion du câble. Sertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Sections disponibles de 1,5 à 400 mm².
Conditionné en boite carton ou en boîte plastique pour présentoir (conditionnement réduit).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier