« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - PK12042 - Tete de sertissage
Tete de sertissage hydraulique 120kN, sertis: de 6 a 400 mm2 - tete en C
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : PK12042
Référence Sonepar : 00171845103
EAN : 4012078451031
Description
Tête de sertissage hydraulique 120kN, pour sertir les connecteurs cuivre de 6 à 400 mm2, alu-cu indus. de 35 à 300mm2, raccords "C" 6 à 70mm2- tête en "C", course 42mm. Livrée sans coffret ni accessoires