• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Klauke - PK45U - Tete hydraulique 450 kN

  • Tete de sertissage hydraulique de 120 a 1000 mm2
    • Fabricant : Klauke
    • Réf. fabricant : PK45U
    • Référence Sonepar : 00171876791
    • EAN : 4012078767910
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tête de sertissage hydraulique de 120 à 1000 mm²