« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - RJ1AU7050 - Manchon alu 702 Cu 502
Manchon alu-Cu pour cable alu 70mm2 avec cable Cu 50mm2
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : RJ1AU7050
Référence Sonepar : 00171795379
EAN : 4012078758475
Description
Manchon alu-Cu pour câble alu 70mm² avec câble Cu 50mm²