• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Klauke - RJ1AU7095 - Manchon alu 702 Cu 952

  • Manchon alu-Cu pour cable alu 70mm2 avec cable Cu 95mm2
    • Fabricant : Klauke
    • Réf. fabricant : RJ1AU7095
    • Référence Sonepar : 00171795380
    • EAN : 4012078797313
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Manchon alu-Cu pour câble alu 70mm² avec câble Cu 95mm²