« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - RJ1AU9535 - Manchon alu 952 Cu 352
Manchon alu-Cu pour cable alu 95mm2 avec cable Cu 35mm2
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : RJ1AU9535
Référence Sonepar : 00171795377
EAN : 4012078758499
Description
Manchon alu-Cu pour câble alu 95mm² avec câble Cu 35mm²